SIEMENS - SIE6GK57938DJ000AA0 Antenna ANT 793-8DJ, IWLAN, effetto direzionale, 5 GHz, 18 dBi, N-female, IP67 - 6GK57938DJ000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzabile all'interno - sì
Utilizzabile all'esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Con cavo di collegamento - no
Altezza - 190 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169854597
Codice prodotto
SIE6GK57938DJ000AA0
Cod. produttore
6GK57938DJ000AA0
Produttore
SIE
Utilizzabile all'interno:
sì
Utilizzabile all'esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Con cavo di collegamento:
no
Altezza:
190 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
30.5 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-45...70 °C


