SIEMENS - SIE6GK57924DN000AA6 Antenna ANT 792-4DN, IWLAN/RCoax, polariz. circ., 2,4 GHz, 4 dBi, N-female, IP65 - 6GK57924DN000AA6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzabile all'interno - sì
Utilizzabile all'esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Con cavo di collegamento - no
Altezza - 78.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851190
Codice prodotto
SIE6GK57924DN000AA6
Cod. produttore
6GK57924DN000AA6
Produttore
SIE
Utilizzabile all'interno:
sì
Utilizzabile all'esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Con cavo di collegamento:
no
Altezza:
78.7 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C


