AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57741FX000AB0 IWLAN Access Point, IP30, IEEE 802.11n, 300 Mbit/s, 2xRJ45, 2x R-SMA, slot PLUG - 6GK57741FX000AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57741FX000AB0 IWLAN Access Point, IP30, IEEE 802.11n, 300 Mbit/s, 2xRJ45, 2x R-SMA, slot PLUG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 300 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz

  • Gestibile da remoto -

  • Ethernet -

  • Numero di porte LAN 10/100 Mbps - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622155448

Codice prodotto

SIE6GK57741FX000AB0

Cod. produttore

6GK57741FX000AB0

Produttore

SIE

Max velocità di trasferimento:

300 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz e 5 GHz

Gestibile da remoto:

Ethernet:

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

2

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Configurabile in modalità bridge (ponte):

PoE (Power Over Ethernet):

Grado di protezione (IP):

IP30

Incasso:

no

Configurabile come ripetitore:

Adattatore per presa:

no

Larghezza:

26 mm

Altezza:

156 mm

Profondità:

127 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Fissaggio al palo:

no

Installabile a incasso:

no

Montaggio a parete:

Numero di utenti:

28

IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 interfaccia radio, 2 collegamenti antenna R-SMA, supporto iFeature via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte con PoE integrato, DC 24 Vridondante, blocco di fissaggio, IP30, -20 ... 60 °C, slot per plug WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSN-W1-RJ-E2, FCC ID: LYHMSN1V1 dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese, 1x blocco di fissaggio; per il funzionamento negli USA. SCALANCE W774-1 RJ45 (USA) 1x interfaccia radio, 2x collegamenti per antenne R-SMA, supporto iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte PoE integr.,DC 24 V ridondante, blocco morsetti, IP30, slot per plug, per il funzionamento negli USA. Access Point scalabile con una interfaccia radio incorporata per la realizzazione di collegamenti radio con iFeatures (iPCF/iPCF-MC) tramite supporto di memoria rimovibile (plug). 1 pezzo.le apparecchiature sono adatte per linstallazione nel quadro elettrico in impianti industriali come trasportatori a monorotaia aerea sospesa e sistemi di trasporto automatici, consentendo la messa in servizio wireless sullimpianto.Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in modo semplice ed economico. Custodia in alluminio piatta e compatta, resistente a urti e vibrazioni, adatta per requisiti meccanici elevati. Tecnologia MIMO 2x2 per collegamenti radio stabili, comunicazione wireless sicura fino a 300 Mbit/s tramite PROFINET con PROFIsafe. Accesso wireless per service e manutenzione, sostituzione di linee cavi economicamente vantaggiosa, forma costruttiva leggera e compatta per limpiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV). Impiego salvaspazio grazie al design SIMATIC. Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive (iFeatures) mediante supporto di memoria rimovibile (plug).Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portafoglio di antenne,connettori, attrezzi spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.