AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57661GE007DA0 IWLAN Access Point,IP65, IEEE 802.11ax, 1201 Mbit/s, M12, 2x N-Connect, slot CLP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57661GE007DA0 IWLAN Access Point,IP65, IEEE 802.11ax, 1201 Mbit/s, M12, 2x N-Connect, slot CLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 1201 Mbit/s

  • Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 1

  • Larghezza - 0.15 mm

  • Altezza - 0.1795 mm

  • Profondità - 0.045 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622889923

Codice prodotto

SIE6GK57661GE007DA0

Cod. produttore

6GK57661GE007DA0

Produttore

SIE

Max velocità di trasferimento:

1201 Mbit/s

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

1

Larghezza:

0.15 mm

Altezza:

0.1795 mm

Profondità:

0.045 mm

IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1, 1 interfaccia radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 collegamenti N-Connect, supporto iFeature via CLP, 1201 Mbit/s (lordo) per ogni interfaccia radio, 1x porta M12 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, L-coded M12 , PoE, IP65, -30 ... +60 °C, slot per CLP, DI/DO, A-coded, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID: LYHMSAX65V1 funzionamento al di fuori di USA/Israele dotazione di fornitura: cappucci per collegamenti DI/DO SCALANCE WAM766-1 1x interfaccia radio, 2 collegamenti N-Connect, supporto iFeatures tramite CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2,4/5 GHz, data rate lordo 1201 Mbit/s per interfaccia radio, 1x porta M12 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, IP65, slot per CLP, M12 L-coded, PoE, per il funzionamento fuori dagli USA/Israele. Per linstallazione salvaspazio nel quadro elettrico su guide DIN standard. 1 pezzo. Access Point con una interfaccia radio integrata per linstallazione nel quadro elettrico in impianti industriali come monorotaie sospese e sistemi di trasporto automatici. Lapparecchiatura consente la messa in servizio wireless sullimpianto. Realizzazione di un collegamento in rete delle macchine wireless, semplice ed economico. Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio nonché collegamento radio affidabile. Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale. Accesso wireless per service e manutenzione, forma costruttiva leggera e compatta per limpiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV), ampliabile con dati video. Impiego salvaspazio grazie al design SIMATIC. Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portfolio di antenne, connettori, attrezzo spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.