AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57661GE003DA0 IWLAN Client/WLAN Bridge,IP65, IEEE 802.11ax, M12, 2x N-Connect, slot CLP, DI/DO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57661GE003DA0 IWLAN Client/WLAN Bridge,IP65, IEEE 802.11ax, M12, 2x N-Connect, slot CLP, DI/DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 1201 Mbit/s

  • Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 1

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 179.5 mm

  • Profondità - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622889947

Codice prodotto

SIE6GK57661GE003DA0

Cod. produttore

6GK57661GE003DA0

Produttore

SIE

Max velocità di trasferimento:

1201 Mbit/s

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

1

Larghezza:

150 mm

Altezza:

179.5 mm

Profondità:

45 mm

IWLAN Client, SCALANCE WUM766-1 1 interfaccia radio, 2,4/5 GHz, 2 collegamenti N-Connect, supporto iFeature via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (lordo) per ogni interfaccia radio, 1x porta M12 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, L-coded M12PoE, IP65, -30 ... +60 °C, slot per CLP, DI/DO, A-coded, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID: LYHMSAX65V1 funzionamento al di fuori di USA/Israele dotazione di fornitura: cappucci per collegamenti SCALANCE WUM766-1, 1x interfaccia radio, 2 collegamenti N-Connect, supporto iFeatures tramite CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2,4/5 GHz, data rate lordo 1201 Mbit/s, 4x porte M12 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, IP65, slot per CLP, M12 L-coded, PoE, per il funzionamento fuori da USA/Israele. Per la gestione del collegamento radio con funzioni sviluppate appositamente per lindustria (PCF/PCF-MC) di unapparecchiatura collegata con connessione Industrial Ethernet. 1 pezzo. Le apparecchiature sono adatte sia per limpiego nel quadro elettrico sia senza quadro elettrico in ambiente interno. Mediante funzioni sviluppate appositamente per lindustria è possibile una comunicazione wireless sicura tramite PROFINET con PROFIsafe fino a 150 Mbit/s. Integrazione di impianti industriali in infrastrutture WLAN, sostituzione economicamente vantaggiosa di linee cavi, forma costruttiva leggera e compatta per limpiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV). Dimensioni compatte e salvaspazio per il montaggio nel quadro elettrico. Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale. Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio. Comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza, nonché trasmissione dei dati rilevanti per la sicurezza tramite PROFIsafe. Semplicità di gestione tramite Web Server e SNMP. Inoltre risparmio di costi utilizzando una unica rete radio. Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portfolio di antenne, connettori, attrezzo spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.