AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57631AL007DA0 IWLAN Access Point,IP30, IEEE 802.11ax, 1201 Mbit/s, 4x RJ45, 2x R-SMA, slot CLP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57631AL007DA0 IWLAN Access Point,IP30, IEEE 802.11ax, 1201 Mbit/s, 4x RJ45, 2x R-SMA, slot CLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 1201 Mbit/s

  • Larghezza - 0.035 mm

  • Altezza - 0.1525 mm

  • Profondità - 0.137 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622944745

Codice prodotto

SIE6GK57631AL007DA0

Cod. produttore

6GK57631AL007DA0

Produttore

SIE

Max velocità di trasferimento:

1201 Mbit/s

Larghezza:

0.035 mm

Altezza:

0.1525 mm

Profondità:

0.137 mm

IWLAN Access Point, SCALANCE WAM763-1, 1 interfaccia radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 collegamenti R-SMA, supporto iFeature via CLP, 1201 Mbit/s (lordo), 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, blocco morsetti, IP30, -30 ... +60 °C, slot per CLP, DI/DO, blocco morsetti, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSAX-W1-RJ-E2 FCC ID: LYHMSAXV1 funzionamento al di fuori di USA/Israele dotazione di fornitura: copertura posto connettore CLP, coperture collegamenti dantenna, 3x blocco morsetti DI/DO SCALANCE WAM763-1 RJ45 1x interfaccia radio, 2x collegamenti per antenne R-SMA, supporto iFeatures tramite CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2,4/5 GHz, data rate lordo 1201 Mbit/s, 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, blocco morsetti, IP30, slot per CLP, per il funzionamento fuori da USA/Israele. Per linstallazione salvaspazio nel quadro elettrico su guide DIN standard. 1 pezzo. Access Point con una interfaccia radio integrata per linstallazione nel quadro elettricoin impianti industriali come monorotaie sospese e sistemi di trasporto automatici. Lapparecchiatura consente la messa in servizio wireless sullimpianto. Realizzazione di un collegamento in rete delle macchine wireless, semplice ed economico. Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio nonché collegamento radio affidabile. Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale. Accesso wireless perservice e manutenzione, forma costruttiva leggera e compatta per limpiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV), ampliabile con dati video. Impiego salvaspazio grazie al design SIMATIC. Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portfolio di antenne, connettori, attrezzo spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.