AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK56150AA002AA2 SCALANCE S615 Industrial Security Appliance, VPN, firewall, 5 x RJ45

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK56150AA002AA2 SCALANCE S615 Industrial Security Appliance, VPN, firewall, 5 x RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622252741

Codice prodotto

SIE6GK56150AA002AA2

Cod. produttore

6GK56150AA002AA2

Produttore

SIE

SCALANCE S615 router LAN; per protezione di apparecchi/reti nella tecnica di automazione e per protezione della comunicazione industriale mediante VPN e Firewall; ulteriori funzioni: conversione di indirizzo (NAT/NAPT), collegamento a SINEMA RC, 5 porte switch, 1x ingresso dig., 1x uscita digitale. SCALANCE S615 velocità di trasmissione 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, conversione dindirizzo (NAT/NAPT), collegamento a SINEMA RC, switch a 5 porte, 1x ingresso digitale, 1x uscita digitale. Per la protezione di apparecchiature/reti della tecnica di automazione e per la protezione della comunicazione industriale tramite VPN e firewall. SCALANCE S è perfettamente adatto allimpiego nellautomazione industriale e ne soddisfa le speciali esigenze come ad es. il facile update/upgrade di impianti esistenti, la facile installabilità o i minimi tempi di fermo in caso di guasto. Protezione di reti di automazione industriali da accessi non autorizzati e realizzazione di una DMZ (area protetta). Possibilità di scambio dati con altre reti senza dovere concedere laccesso diretto alla rete dellimpianto di produzione. Controllo e filtraggio del traffico dati grazie a firewall integrati e pertanto protezione contro operazioni errate, impedimento di accessi non autorizzati, prevenzionedi guasti e sovraccarico di comunicazione. Integrazione senza problemi in reti già esistenti senza riconfigurazione di nodi terminali o realizzazione di nuove sottoreti IP. Protezione completa grazie a un concetto di protezione flessibile della cella. Gli apparecchi sono robusti e realizzati per limpiego industriale. Fanno parte degli accessori tra laltro unampia gamma di software, supporti di memoria rimovibili, connettori FastConnect, attrezzi spelafili, transceiver a innesto e cavi che completano perfettamente il sistema.