AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK55248GS004AR2 SCALANCE XR524-8C man.sw.Layer 2, 24x RJ45, 8x porte SFP combo, 2x AC230V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK55248GS004AR2 SCALANCE XR524-8C man.sw.Layer 2, 24x RJ45, 8x porte SFP combo, 2x AC230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 24

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622195161

Codice prodotto

SIE6GK55248GS004AR2

Cod. produttore

6GK55248GS004AR2

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

24

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

8

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

8

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

449 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Profondità:

305 mm

Altezza:

44 mm

SCALANCE XR524-8C; managed IE switch; layer 3 con Key-Plug disponibile; alimentazione di tensione 2x AC 230 V; 24x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; 8x 100/1000 Mbit/s SFP; comprende 8 porte Combo; 24 porte in totale utilizzabili; contatto di segnalazione errore; pulsante Select/Set; PROFINET IO Device; funzioni di ridondanza; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...); C-PLUG nella dotazione di fornitura. SCALANCE XR524-8C managed, rack switch di Layer 2, 24x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 8x porte SFP da 100/1000 Mbit/s, con 8 porte combo, 2x AC 230 V, per reti dimpianto flessibili e altamente performanti. Il futuro della progettazione di reti industriali: strutturate la rete del vostro impianto con SCALANCE XR524-8C come switch di Layer 3 e componente centrale nel backbone industriale. Questo crea la base ideale per la realizzazione di reti che definiscono standard di riferimento in termini di affidabilità e prestazioni. Gli switch di Layer 3 modulari ad alte prestazioni sono adatti alluso industriale e vengono utilizzati per configurare strutture elettriche e ottiche lineari, ad anello e a stella. SCALANCE XR524-8C assicura la massima libertà di scelta dei mezzi di collegamento e lutilizzo di diversi concetti di ridondanza.