SIEMENS - SIE6GK53082GG102AA2 SCALANCE X308-2M, managed switch di Layer 2, 4x RJ45, 2x per Media-Modules


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622504536
Codice prodotto
SIE6GK53082GG102AA2
Cod. produttore
6GK53082GG102AA2
Produttore
SIE
SCALANCE X308-2M; managed IE Switch, compatto; 4x 10/100/1000 Mbit/s per porte RJ45 elettriche; 2x 100/1000 Mbit/s per media module a 2 porte, elettriche oppure ottiche; diagnostica LED; contatto di segnalazione ; pulsante Select/Set; PROFINET IO Device;Network management; integrato manager di ridondanza; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..); C-PLUG nella dotazione di fornitura. SCALANCE X308-2M managed, switch compatto di Layer 2, 4x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 2x 100/1000 Mbit/s per Media-Modules perla strutturazione flessibile di reti dimpianto performanti. Switch per quadro elettrico SCALANCE X308-2M flessibile e salvaspazio: la prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE X-300 come dispositivi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchi SCALANCE X-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE X308-2M sitrova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.