SIEMENS - SIE6GK52244GS002AC2 SCALANCE XC224-4C G, man. switch di Layer 2, 20x RJ45, 4x porte combo (SFP/RJ45)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622642566
Codice prodotto
SIE6GK52244GS002AC2
Cod. produttore
6GK52244GS002AC2
Produttore
SIE
SCALANCE XC224-4C G manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; Full-Gigabit; 20x 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45; 4x 1000 Mbit/s porte Combo (1000 Mbit/s SFP o porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s utilizzabili); 1x porta console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; campo di temp.-40°C...+70°C; montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete; funzioni di ridondanza; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP; slot C-PLUG; IEEE 1588v2 PTP SCALANCE XC224-4C G, managed switch di Layer 2, 20x RJ45, 4x porte combo (SFP/RJ45). Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE X224-4C offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE X224-4C sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.