SIEMENS - SIE6GK52133BD002AB2 SCALANCE XB213-3, managed switch Layer 2, 13x RJ45, 3x multimode SC, def: PN IO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622178416
Codice prodotto
SIE6GK52133BD002AB2
Cod. produttore
6GK52133BD002AB2
Produttore
SIE
SCALANCE XB213-3 manageable Layer 2 IE Switch 13x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x porta MM FO SC 1x porta di console, LED di diagnostica, ridondanza della alimentazione di tensione, certificato IEC 62443-4-2; campo di temp. 0°C ... +60°C; montaggio su guida profilata; PROFINET predefinito. SCALANCE XB213-3 managed, box switch di Layer 2, 13x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x multimode SC per PROFINET ed EtherNet/IP, default: applicazioni PROFINET ed EtherNet/IP. Impostazioni PROFINET standard. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XB213-3 offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XB213-3 sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.