AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52080BA002FC2 SCALANCE XC208EEC, managed switch di Layer 2, 8x RJ45

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK52080BA002FC2 SCALANCE XC208EEC, managed switch di Layer 2, 8x RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622614457

Codice prodotto

SIE6GK52080BA002FC2

Cod. produttore

6GK52080BA002FC2

Produttore

SIE

SCALANCE XC208EEC manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; 8x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 1x porta di console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; con schede di circuito stampato verniciate; conforme a NAMUR NE21; campo di temp.-40 °C...+70 °C; montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete; funzioni di ridondanza; Office; Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP; slot C-PLUG; SCALANCE XC208EEC, managed switch di Layer 2, 8x RJ45. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XC208EEC offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XC208EEC sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.