AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52062BS002AC2 SCALANCE XC206-2SFP, managed switch di Layer 2, 6x RJ45, 2x SFP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK52062BS002AC2 SCALANCE XC206-2SFP, managed switch di Layer 2, 6x RJ45, 2x SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622314852

Codice prodotto

SIE6GK52062BS002AC2

Cod. produttore

6GK52062BS002AC2

Produttore

SIE

SCALANCE XC206-2SFP manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; 6x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 2x SFP da 100/1000 Mbit/s; 1x porta console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; campo di temp.-40 °C...+70 °C; montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete funzioni di ridondanza Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP; slot C-PLUG; SCALANCE XC206-2SFP managed, switch compatto di Layer 2, 6x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 2x SFP da 100/1000 Mbit/s per Industrial Ethernet (PROFINET ed EtherNet/IP). Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XC206-2SFP offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XC206-2SFP sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.