SIEMENS - SIE6GK52053BD002AB2 SCALANCE XB205-3, managed switch Layer 2, 5x RJ45, 3x multimode SC, def: PN IO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622178331
Codice prodotto
SIE6GK52053BD002AB2
Cod. produttore
6GK52053BD002AB2
Produttore
SIE
SCALANCE XB205-3 manageable Layer 2 IE Switch 5x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 3x porta MM FO SC 1x porta di console, LED di diagnostica, ridondante alimentazione di tensione; certificato IEC 62443-4-2; campo di temp. 0°C ... +60°C; montaggio su guida profilata; PROFINET predefinito. SCALANCE XB205-3 managed, box switch di Layer 2, 5x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x multimode SC per PROFINET ed EtherNet/IP, default: PROFINET. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XB205-3 offre unampia varietà di switchEthernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XB205-3 sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.