AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK50050BA101CA3 SCALANCE X005TS, unmanaged switch, 5x RJ45, campo di temperatura esteso

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK50050BA101CA3 SCALANCE X005TS, unmanaged switch, 5x RJ45, campo di temperatura esteso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622455685

Codice prodotto

SIE6GK50050BA101CA3

Cod. produttore

6GK50050BA101CA3

Produttore

SIE

SCALANCE X005EEC, IE Entry Level switch unmanaged 5x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, diagnostica LED, IP30, DC 24 V alimentazione di tensione, collare di ritenzione conforme a PROFINET, campo di temperatura ampliato -40 °C ..... +75 °C, omologazione E1 manuale disponibile come download . SCALANCE X005TS unmanaged switch compatto, 5x RJ45 da 10/100 Mbit/s, campo di temperatura esteso per il traffico stradale e ferroviario. Semplice interconnessione delle macchine in rete, impiego nel traffico stradale e ferroviario, campo di temperatura esteso. Funzionali, salvaspazio e adatti alluso industriale: gli switch SCALANCE X005TS offrono sempre lo switch Compact Ethernet giusto per garantire una semplice interconnessione di macchine in rete. Grazie a varianti che possono avere da 5 a 8 porte è possibile realizzare senza problemi anche trasmissioni dati nellordine dei gigabit. I Compact Switch Module (CSM) permettono di realizzare un collegamento economico ai controllori SIMATIC e quindi lintegrazione delle macchinenegli impianti esistenti. Con i nostri switch unmanaged e CSM robusti e facili da utilizzare, è possibile creare reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi.