AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK50041GL101AB2 SCALANCE XB004-1G, unmanaged switch, 4x RJ45, 1x multimode SC, idoneo per Gbit

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK50041GL101AB2 SCALANCE XB004-1G, unmanaged switch, 4x RJ45, 1x multimode SC, idoneo per Gbit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622501054

Codice prodotto

SIE6GK50041GL101AB2

Cod. produttore

6GK50041GL101AB2

Produttore

SIE

SCALANCE XB004-1G unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100/1000 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, DC 24 V alimentazione di tensione, con 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche e 1x porta SC da 1000 Mbit/s porta SC ottica (Multimode, vetro), fino a max. 750 m manuale disponibile come download . SCALANCE XB004-1G unmanaged switch compatto, 4 x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 1 x multimode SC da 1000 Mbit/s per piccole reti IE.Impiego nel quadro elettrico/nella cassetta di comando per la realizzazione economica di piccole reti IE. Funzionali, compatti e adatti alluso industriale: gli switch SCALANCE X-B004-1G offrono sempre lo switch Compact Ethernet giusto per garantire una semplice interconnessione di macchine in rete. Grazie a varianti che possono avere da 5 a 8 porte è possibile realizzare senza problemi anche trasmissioni dati nellordine dei gigabit. I Compact Switch Module (CSM) permettono di realizzare un collegamento economico ai controllori SIMATIC e quindi lintegrazione delle macchine negli impianti esistenti. Con i nostri switch unmanaged e CSM robusti e facili da utilizzare, è possibile creare reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi.