AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19070DB106AA3 IE Power M12 Plug PRO, connettore per il collegamento a Power Supply PS 791-1PRO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19070DB106AA3 IE Power M12 Plug PRO, connettore per il collegamento a Power Supply PS 791-1PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169404150

Codice prodotto

SIE6GK19070DB106AA3

Cod. produttore

6GK19070DB106AA3

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

IE Power M12 Cable Connector PRO; connettore per il collegamento allalimentatore PS791-1PRO per tensione di alimentazione DC 24 V con istruzioni di montaggio, a 4 poli, A-coded, 3 pezzi. SIMATIC NETPower M12 Plug PROIE Power M12 Plug PRO, connettore per il collegamento a Power Supply PS 791-1PRO