AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19060EA00 Power Plug PRO M12, L-coded

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19060EA00 Power Plug PRO M12, L-coded

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...105 °C

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169857284

Codice prodotto

SIE6GK19060EA00

Cod. produttore

6GK19060EA00

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Power M12 Plug PRO, uscita cavo assiale per il confezionamento sul campo, inserto maschio, L-coded (pin) 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETPower M12 Plug PROPower Plug PRO M12, L-coded