AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050FC00 7/8 poll. Power T-Tap PRO, elem. T energia ET 200, 2x ins. fem., 1x ins. maschio

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19050FC00 7/8 poll. Power T-Tap PRO, elem. T energia ET 200, 2x ins. fem., 1x ins. maschio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169851510

Codice prodotto

SIE6GK19050FC00

Cod. produttore

6GK19050FC00

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

Power T-Tap PRO 7/8 elemento a T per adduzione dellenergia allET 200 con due inserti femmina da 7/8 e un inserto maschio da 7/8, 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPower T-Tap PRO 7/8Power T-Tap PRO 7/8, elemento a T energia per ET 200, 2x inserti femmina,1x inserto maschio