AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050ED00 Conn. chiusura bus M12 per ET 200, comb. resist. termin. p. PB, ins. femm., 5 pz

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19050ED00 Conn. chiusura bus M12 per ET 200, comb. resist. termin. p. PB, ins. femm., 5 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169852166

Codice prodotto

SIE6GK19050ED00

Cod. produttore

6GK19050ED00

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

connettore di chiusura M12 per ET 200 con combinazione di resistenze di chiusura integrate per PB, inserto femmina, 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETConnettore di terminazione PB M12Connettore di chiusura bus M12 per ET 200, combinazione resistenza terminale per PB, inserto femmina, 5 pz.