AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010FB000AA0 PB Plastic Fiber Optic, conn. simplex/set lucid. (100 conn. simplex+set lucid.)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19010FB000AA0 PB Plastic Fiber Optic, conn. simplex/set lucid. (100 conn. simplex+set lucid.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della superficie dei contatti - Non trattato

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di bloccaggio - Nessuno

  • Grado di protezione IP (montato) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169402422

Codice prodotto

SIE6GK19010FB000AA0

Cod. produttore

6GK19010FB000AA0

Produttore

SIE

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Nessuno

Grado di protezione IP (montato):

IP20

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, set di levigatura/connettori simplex, contiene 100 connettori Simplex e 5 set di levigatura. SIMATIC NETPB Simplex Plug POFPB Plastic Fiber Optic, connettore simplex/set lucidatura (100 connettore simplex+set lucidatura)