AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DM402AA5 Condotto passacavi per quadro elettrico IE M12 Panel 4x2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19010DM402AA5 Condotto passacavi per quadro elettrico IE M12 Panel 4x2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855655

Codice prodotto

SIE6GK19010DM402AA5

Cod. produttore

6GK19010DM402AA5

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

IE M12 Panel Feedthrough 4x 2 condotto passacavi per quadro elettrico per il passaggio dalla tecnica di collegamento M12 (X-coded, IP65/67) alla tecnica di collegamento RJ45 IP20 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETIE M12 Panel Feedthrough 4 x 2velocità di trasmissione IE 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s; prese M12 (X-coded, IP65/67) e RJ45 (IP20), in metallo, Cat6Acome condotto passacavi per quadro elettrico per il passaggio dalla tecnica di collegamento M12 (X-coded, IP65/67) alla tecnica di collegamento RJ45 (IP20)Condotto passacavi per quadro elettrico IE M12 Panel 4x2