AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DM302AA5 IE Panel Feedthrough PRO, cond. passacavi per quadro el., accop. connettori M12

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19010DM302AA5 IE Panel Feedthrough PRO, cond. passacavi per quadro el., accop. connettori M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -5...60 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854795

Codice prodotto

SIE6GK19010DM302AA5

Cod. produttore

6GK19010DM302AA5

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-5...60 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

IE M12 Panel Feedthrough PRO condotto passacavi per quadro elettrico per il passaggio da M12 (D-coded) tecnica di collegamento (IP65) a M12 (D-coded) tecnica di collegamento (IP65); 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETIE M12 Panel Feedthrough PROIE Panel Feedthrough PRO, condotto passacavi per quadro elettrico per laccoppiamento di connettori M12