AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DB506AA0 Industrial Ethernet FastConnect M12 Cable Connector PRO 4x2, 1 pezzo

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19010DB506AA0 Industrial Ethernet FastConnect M12 Cable Connector PRO 4x2, 1 pezzo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -50...100 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169857345

Codice prodotto

SIE6GK19010DB506AA0

Cod. produttore

6GK19010DB506AA0

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-50...100 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

IE FC M12 Plug PRO 4x 2; connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC; con uscita cavo assiale (X-coded) 1 confezione = 1 pezzo per SCALANCE W e SCALANCE X. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO 4 x 2Industrial Ethernet FastConnectM12 Cable Connector pro 4x2, 1 pz.