AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DB406AA0 IE FC M12 Cable Connector PRO 4 x 2, connettore M12, X-coded, 1 pezzo

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19010DB406AA0 IE FC M12 Cable Connector PRO 4 x 2, connettore M12, X-coded, 1 pezzo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855631

Codice prodotto

SIE6GK19010DB406AA0

Cod. produttore

6GK19010DB406AA0

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2 connettori M12 connettore M12 (X-coded) a 8 poli; custodia in metallo; tecnica di collegamento rapido FC; inserto femmina; 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETIE FC M12 Cable Connector PRO (PROFINET)IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2, connettore M12, X-coded, 1 pz.