AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DB206AA8 IE FC M12 Plug PRO 2 x 2, connettore M12, uscita cavo assiale, D-coded, 8 pezzi

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19010DB206AA8 IE FC M12 Plug PRO 2 x 2, connettore M12, uscita cavo assiale, D-coded, 8 pezzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Grado di inquinamento - 2

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169852340

Codice prodotto

SIE6GK19010DB206AA8

Cod. produttore

6GK19010DB206AA8

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Grado di inquinamento:

2

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale (D-coded) 1 confezione=8 pezzi per SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)IE FC M12 Plug PRO 2x2, connettore M12, uscita cavo assiale, D-coded, 8 pz.