AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GF67103BG SIMATIC HMI Tastiera da incasso PS/2, INT con trackball - 6GF67103BG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GF67103BG SIMATIC HMI Tastiera da incasso PS/2, INT con trackball

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Tastiera 19 pollici (adatta per montaggio su rack) -

  • Con mouse - no

  • Altezza - 38 mm

  • Larghezza - 482.599999999 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618090746

Codice prodotto

SIE6GF67103BG

Cod. produttore

6GF67103BG

Produttore

SIE

Wireless:

no

Tastiera 19 pollici (adatta per montaggio su rack):

Con mouse:

no

Altezza:

38 mm

Larghezza:

482.599999999 mm

Alimentazione a batteria:

no

Collegamento per cuffie:

no

Profondità:

177.799999999 mm

Collegamento per microfono:

no

Con display:

no

tastiera PS2 19, en, con trackball, tastiera da incasso per apparecchi con corrispondente interfaccia, dotazione di fornitura: 1 pz. tastiera Accessori per SIMATIC HMI