SIEMENS - SIE6GF35008BA21 Cavo Power-IO-DATA MV500, per MV540, 1x aperta, 1x M12 a 12 poli femmina, 10 m - 6GF35008BA21
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 12
Categoria - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Schermatura globale - Treccia
Schermatura sulla twistatura - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4034106025960
Codice prodotto
SIE6GF35008BA21
Cod. produttore
6GF35008BA21
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
12
Categoria:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Schermatura globale:
Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Diametro esterno approssimativo:
7.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...70 °C


