AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX80028QN081DF0 CAVO SINGOLO PRECLABLATO SPEED-CONNECT M

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004407278

Codice prodotto

SIE6FX80028QN081DF0

Cod. produttore

6FX80028QN081DF0

Produttore

SIE

linea a un cavo confezionata 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C connettore SPEED-CONNECT M17 conduttori con manicotto conduttori cavo dati con connettore IX UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS DMAX=10,5 MM, lunghezza(M)= One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT, la connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2. Servomotore e servo-convertitore sono collegati tra loro con un solo cavo anzich?? con i soliti due o tre cavi. Con questa tecnica One Cable e chiusura rapida SPEED-CONNECT un unico cavo racchiude il collegamento per la potenza, l'encoder e il comando freni. Ne derivano diversi vantaggi, tra cui il risparmio di tempo per la posa di un solo cavo e il minor ingombro a livello di installazionee di spazio occupato. Un ulteriore vantaggio ?? dato dal fatto che occorre pulire un unico cavo, soprattutto nei settori di attivit? in cui i requisiti di igiene sono elevati. Il cavo si pu?? ordinare inoltre in lunghezze definibili fino al decimetro e dispone di connettori M17 o M12 sul lato motore (in assoluto il connettore OCC pi?? piccolo al mondo). La semplicit? di montaggio permette di installare il motore compatto con il piccolo connettore girevole anche in spazi angusti. Il cavo ?? realizzato sul lato convertitore con grado di protezione IP20 e sul lato motore con grado di protezione IP65. Connettivit? ottimizzata con OCC (One Cable Connection). 6FX8002-8QN08-1DF0