SIEMENS - SIE6FX80028QN081AF0 MOTION-CONNECT 800PLUS, soluzione monocavo OCC, cavo di base - 6FX80028QN081AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948679012
Codice prodotto
SIE6FX80028QN081AF0
Cod. produttore
6FX80028QN081AF0
Produttore
SIE
linea a un cavo confezionata 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C connettore SPEED-CONNECT M17 conduttori con manicotto conduttori cavo dati con connettore IX UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS DMAX=10,5 MM, lunghezza(M)= One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT, la connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2. Servomotore e servo-convertitore sono collegati tra loro con un solo cavo anziché con i soliti due o tre cavi. Con questa tecnica One Cable e chiusura rapida SPEED-CONNECT un unico cavo racchiude il collegamento per la potenza, lencoder e il comando freni. Ne derivano diversi vantaggi, tra cui il risparmio di tempo per la posa di un solo cavo e il minor ingombro a livello di installazione e di spazio occupato. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che occorre pulire un unico cavo, soprattutto nei settori di attività in cui i requisiti di igiene sono elevati. Il cavo si può ordinare inoltre in lunghezze definibili fino al decimetro e dispone diconnettori M17 o M12 sul lato motore (in assoluto il connettore OCC più piccolo al mondo). La semplicità di montaggio permette di installare il motore compatto con il piccolo connettore girevole anche in spazi angusti. Il cavo è realizzato sul lato convertitore con grado di protezione IP20 e sul lato motore con grado di protezione IP65. Connettività ottimizzata con OCC (One Cable Connection)


