SIEMENS - SIE6FX50028QN111BF0 MOTION-CONNECT 500, soluzione monocavo OCC, cavo di base - 6FX50028QN111BF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515697305
Codice prodotto
SIE6FX50028QN111BF0
Cod. produttore
6FX50028QN111BF0
Produttore
SIE
monocavo confezionato 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C connettore SPEED CONNECT M23 conduttori con puntalini cavo dati con connettore IX UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=12,3 mm, lunghezza(M)= One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT, la connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2. Servomotore e servo-convertitore sono collegati tra loro con un solo cavo anziché con i soliti due o tre cavi. Con questa tecnica One Cable e chiusura rapida SPEED-CONNECT un unico cavo racchiude il collegamento per la potenza, lencoder e il comando freni. Ne derivano diversi vantaggi, tra cui il risparmio di tempo per la posa di un solo cavo e il minor ingombro a livello di installazione e di spazio occupato. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che occorre pulire un unico cavo, soprattutto nei settori di attività in cui i requisiti di igiene sono elevati. Il cavo si può ordinare inoltre in lunghezze definibili fino al decimetro e dispone di connettori M17 o M12 sul lato motore (in assoluto il connettore OCC più piccolo al mondo). La semplicità di montaggio permette di installare il motore compatto con il piccolo connettore girevole anche in spazi angusti. Il cavo è realizzato sul lato convertitore con grado di protezione IP20 e sul lato motore con grado di protezione IP65. Connettività ottimizzata con OCC (One Cable Connection)


