SIEMENS - SIE6FE12426TM100BB1 SIMATIC ET 200SP ECC 2x PWM ST Modulo tecnologico della famiglia di prodotti ET 200SP Soluzioni per infrastrutture di ricarica basate su ET 200SP c... - 6FE12426TM100BB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interfaccia di comunicazione - sì
Larghezza - 20 mm
Altezza - 73 mm
Profondità - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047618085001
Codice prodotto
SIE6FE12426TM100BB1
Cod. produttore
6FE12426TM100BB1
Produttore
SIE
Con interfaccia di comunicazione:
sì
Larghezza:
20 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
SIMATIC ET 200SP TM ECC 2x PWM ST controller di ricarica per la ricarica conduttiva di veicoli elettrici secondo IEC61851 con 2 uscite di ricarica -30°C ... 60°C 2x Control Pilot 2x Plug Present 2x contatto di commutazione DQ per contattore di carico come Open Collector; 2x DI per conferma contattore di carico oppure bloccaggio del contattore: 2x ACT per bloccaggio del contattore adatto per tipo BU BU20-P12+A0+4B e BU20-P12+A4+0B Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata emultifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni diintegrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Realizzazione di soluzioni di infrastrutture per la ricarica AC secondo lo standard di comunicazione Modulazionedi larghezza di impulso.


