AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FB11120AT203PS0 SIDOOR NT40 SWITCHED-MODE POWER SUPPLY - 6FB11120AT203PS0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FB11120AT203PS0 SIDOOR NT40 SWITCHED-MODE POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618095635

Codice prodotto

SIE6FB11120AT203PS0

Cod. produttore

6FB11120AT203PS0

Produttore

SIE

SIDOOR NT40 alimentatore da rete switching, tensione di ingresso: AC 230 V (+-15%), 50/60 Hz, tensione di uscita: DC 36 V, IP54, incl. cavo di rete con connettore Shuko (CEE 7/4) di lunghezza 2m, incl. cavo di collegamento a dispositivo di comando della lunghezza 1,5m, -20 ... +55 gradi Celsius L'alimentatore da rete switching SIDOOR NT40 è una unità di alimentazione funzionante con AC 230 V (±15 %), 50/60 Hz per un sistema di comando porta SIDOOR. Esso convince grazie alla sua particolare idoneità all'impiego in sistemi di porte con masse dinamiche elevate di fino a 700 kg con massima performance. Mentre l'alimentatore da rete fornisce in uscita una tensione DC 36 V (±3 %) SELV con una potenza nominale di uscita < 100 W, l'alimentatore switching può fornire per breve tempo (max. 2 s) una corrente di 15 A (corrispondente ad una potenza erogata di breve durata di 540 W), al fine di consentire di accelerare/frenare rapidamente le porte con il dispositivo di comando.