AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79720BB420XA0 SIMATIC DP Connettore PROFIBUS RS 485, a vite, con presa PG, 35° - 6ES79720BB420XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79720BB420XA0 SIMATIC DP Connettore PROFIBUS RS 485, a vite, con presa PG, 35°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15.799999999 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Profondità - 39.5 mm

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515078296

Codice prodotto

SIE6ES79720BB420XA0

Cod. produttore

6ES79720BB420XA0

Produttore

SIE

Larghezza:

15.799999999 mm

Altezza:

54 mm

Profondità:

39.5 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s con uscita cavo obliqua, 15,8x 54x 39,5mm (LaxAxP), con resistenza terminale con funzione di sezionamento, con presa PG Zubehör für SIMATIC DP