SIEMENS - SIE6ES79720BA120XA0 SIMATIC DP Connettore PROFIBUS RS 485, a vite, senza presa PG, 90° - 6ES79720BA120XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15.799999999 mm
Altezza - 64 mm
Profondità - 35.6 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4025515067078
Codice prodotto
SIE6ES79720BA120XA0
Cod. produttore
6ES79720BA120XA0
Produttore
SIE
Larghezza:
15.799999999 mm
Altezza:
64 mm
Profondità:
35.6 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20


