AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79240BB200AA0 Modulo di collegamento dig. 2 A, TP2 iniziatori a 2 conduttori, 8 O, a vite

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79240BB200AA0 Modulo di collegamento dig. 2 A, TP2 iniziatori a 2 conduttori, 8 O, a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Numero di punti di serraggio per piano - 1

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153580

Codice prodotto

SIE6ES79240BB200AA0

Cod. produttore

6ES79240BB200AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

50 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

morsettiera TP2 8 canali per 2 uscite digitali A e 2x6 morsetti moltiplicatori tipo: morsetti a vite senza LED, VPE=1 pezzo collegamento IDC a 16 poli per cavo Il modulo di connessione TP2 per unità di uscita da 2 A con 8 canali per un collegamento a 2 conduttori con morsetti a vite senza LED per la segnalazione, costituisce linterfaccia tra i cavi di collegamento della periferia provenienti dal campo e il SIMATIC S7. Questo viene montato sulla guida DIN ed è, grazie alla sua funzionalità con morsetti a vite, perfettamente adatto al rispettivo compito. Questo modulo di connessione è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. Gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e quindi collegati tramite cavo e modulo connettore frontale con il SIMATIC S7-300/1500.