AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79235BB000EB0 Cavo tondo a 50 p. con 4 x con. IDC a 16 p. e 1 x connettore IDC a 50 p. L=1,0 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79235BB000EB0 Cavo tondo a 50 p. con 4 x con. IDC a 16 p. e 1 x connettore IDC a 50 p. L=1,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 m

  • Numero di poli - 50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623603313

Codice prodotto

SIE6ES79235BB000EB0

Cod. produttore

6ES79235BB000EB0

Produttore

SIE

Lunghezza:

1000 m

Numero di poli:

50

cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2 tra modulo connettore frontale 4xa 16 poli e modulo di collegamento 1xa 50 poli con connettori IDC, L = 1,0 m Il cavo tondo a 50 poli (non schermato) con una lunghezza di 1,0 m è confezionato sul lato del modulo connettore frontale con 4 x connettori IDC a 16 poli e sul lato del modulo di connessione con un connettore IDC a 50 poli. Questo cavo preconfezionato consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro. Risultano così trasparenti anche installazioni complesse che possono essere verificate in brevissimo tempo, ciò facilita in modo particolare la manutenzione e gli ampliamenti. Questo cavo di collegamento confezionato è parte integrante del collegamento completamente modularedi SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-300/1500