AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79223BJ000AS0 Cavo con con. frontale SIMATIC ET200M a 40 poli su presa D-Sub 0,14 mm² L=8 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79223BJ000AS0 Cavo con con. frontale SIMATIC ET200M a 40 poli su presa D-Sub 0,14 mm² L=8 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 8 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 40

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515147688

Codice prodotto

SIE6ES79223BJ000AS0

Cod. produttore

6ES79223BJ000AS0

Produttore

SIE

Lunghezza:

8 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

40

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Connessione a vite

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

cavo con connettore frontale per SIMATIC S7-300 a 40 poli (6ES7392-1AM00-0AA0) su presa Sub-D a 50 poli per ET200M; 0,14 mm2 lunghezza = 8 m Il cavo di collegamento confezionato, con una sezione dei conduttori di 0,14 mm² e una lunghezza di 8 m, con un connettore frontale a 40 poli per il SIMATIC ET200M in esecuzione a vite e con un connettore D-Sub (presa) a 50 poli alle estremità è previsto per il collegamento al sistema PCS 7 MTA. Questo cavo di collegamento confezionato adduce i segnali degli I/O SIMATIC ai moduli MTA. Questo cavo di collegamento preconfezionato è parte integrante di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori