SIEMENS - SIE6ES79223BF005AB0 Connettore f. a 20 poli con 20 vili singoli H05V-K SIMATIC S7-300 L=5,0 m UI=5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 20
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4025515130642
Codice prodotto
SIE6ES79223BF005AB0
Cod. produttore
6ES79223BF005AB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
5 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
20
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Connessione a vite
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì