AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79215CB200AA0 Modulo con. frontale SIMATIC S7-1500, IO dig., cavo a 50 p., morsetti a vite - 6ES79215CB200AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79215CB200AA0 Modulo con. frontale SIMATIC S7-1500, IO dig., cavo a 50 p., morsetti a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 40

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623602477

Codice prodotto

SIE6ES79215CB200AA0

Cod. produttore

6ES79215CB200AA0

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

40

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Colore:

Nero

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

24 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Trasparente:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

modulo connettore frontale con 1 x 50 poli connessione IDC per (digitali) 32 unità I/O dellS7-1500, alimentazione di potenziale tramite morsetti a vite Il modulo connettore frontale per SIMATIC S7-1500 con morsetti a vite per lalimentazione di potenziale, per il collegamento di cavi a 50 poli è un connettore frontale modificato per il collegamento ad una unità I/O digitale. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. Qui viene innestato il cavo di collegamento e quindi collegato con il modulo di connessione. Questo modulo connettore frontale modificato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-1500.