SIEMENS - SIE6ES79213AK200AA0 Modulo con. frontale SIMATIC S7 C CPU 312 (X1), 3 x cavo a 16 poli a vite - 6ES79213AK200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...0.75 mm²
Corrente nominale In - 1 A
Numero di poli - 40
Temperatura di esercizio - 0...60 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...0.75 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4025515069843
Codice prodotto
SIE6ES79213AK200AA0
Cod. produttore
6ES79213AK200AA0
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...0.75 mm²
Corrente nominale In:
1 A
Numero di poli:
40
Temperatura di esercizio:
0...60 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.75 mm²
Tensione nominale:
60 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.75 mm²


