AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79213AA200AA0 Modulo con. frontale SIMATIC S7-300, IO dig., 4 x cavo a 16 p., clip a molla - 6ES79213AA200AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79213AA200AA0 Modulo con. frontale SIMATIC S7-300, IO dig., 4 x cavo a 16 p., clip a molla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...0.75 mm²

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Numero di poli - 40

  • Temperatura di esercizio - 0...60 °C

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515064640

Codice prodotto

SIE6ES79213AA200AA0

Cod. produttore

6ES79213AA200AA0

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Corrente nominale In:

1 A

Numero di poli:

40

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Tensione nominale:

60 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...0.75 mm²

modulo connettore frontale con connessione per cavo piatto tondo per unità digitali 32 I/O dellS7-300, alimentazione di corrente tramite morsetti a molla Il modulo connettore frontale per SIMATIC S7-300 con morsetti a molla per lalimentazione di potenziale, per il collegamento di 4 x cavi a 16 poli è un connettore frontale modificato per il collegamento ad una unità I/O digitale. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. Qui vengono innestati i cavi di collegamento e quindi collegati con il modulo di connessione. Questo modulo connettore frontale modificato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-300.