AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79023AG000AA0 SIMATIC S7 cavo PtP RS 422 50 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79023AG000AA0 SIMATIC S7 cavo PtP RS 422 50 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 50 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 15

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169009683

Codice prodotto

SIE6ES79023AG000AA0

Cod. produttore

6ES79023AG000AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

50 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

15

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

SIMATIC S7/M7, cavo per accoppiamenti punto a punto RS-422-RS-422 rispettivamente spine Sub-D a 15 poli lunghezza 50m Accessori per SIMATIC S7