SIEMENS - SIE6ES79005EA000XA0 SIMATIC PG Cavo di rete 3 m per Field PG M5/M4/M2, per Italia - 6ES79005EA000XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Colore della guaina esterna - Nero
Collegamento 1 - Altri
Numero di conduttori - 3
Collegamento 2 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169047982
Codice prodotto
SIE6ES79005EA000XA0
Cod. produttore
6ES79005EA000XA0
Produttore
SIE
Lunghezza:
3 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Altri
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
100...240 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Frequenza:
47...63 Hz


