SIEMENS - SIE6ES79000EA000XA0 SIMATIC HMI Cavo per apparecchio non riscaldante 180°, DC 110/230 V per Italia - 6ES79000EA000XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Colore della guaina esterna - Nero
Numero di conduttori - 3
Collegamento 2 - Altri
Resistenza alla temperatura - -10...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4019169049344
Codice prodotto
SIE6ES79000EA000XA0
Cod. produttore
6ES79000EA000XA0
Produttore
SIE
Lunghezza:
3 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Altri
Resistenza alla temperatura:
-10...50 °C
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
110...230 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no


