AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78331FC020YE5 SIMATIC S7 S7 Distributed Safety V5.4 Upgrade

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78331FC020YE5 SIMATIC S7 S7 Distributed Safety V5.4 Upgrade

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Librerie blocchi funzione - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169141659

Codice prodotto

SIE6ES78331FC020YE5

Cod. produttore

6ES78331FC020YE5

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Librerie blocchi funzione:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

no

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

3

SIMATIC S7, strumento di programmazione F S7 Distributed Safety V5.4, Upgrade da V5.X a V5.4, Upgrade License per 1 utente, E-SW, SW e documentazione su DVD, classe A, in 3 lingue (de,en,fr), eseguibile su Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; sistema operativo a 64 bit necessario; da STEP 7 V5.5 SP1; HW di rif.,S7-300F/400F/WinAC F Engineering di applicazioni orientate alla sicurezza in combinazione con STEP 7 V5.x. I programmi standard e orientati alla sicurezza non solo sono eseguibili sulla stessa CPU, ma possono anche essere creati con gli stessi Engineering Tool. La parte del programma relativa alla sicurezza viene creata con i linguaggi standard KOP eFUP per STEP 7, così come il pacchetto di opzioni S7 Distributed Safety. Per facilitare il lavoro, S7 Distributed Safety fornisce una biblioteca di comandi con blocchi approvati dal TÜV (ad es. arresto di emergenza, comando a due mani, Muting, sorveglianza della porta). Si possono inoltre creare propri blocchi. Ciò semplifica notevolmente la riproducibilità o lampliamento di progetti esistenti. Per la programmazione di applicazioni orientate alla sicurezza con i controllori della nuova generazione S7-1200F, S7-1500F, ET 200SP F-CPU e i Software Controller F S7-1500 è necessario il software di engineering STEP 7 Safety (TIA Portal), con il quale naturalmente si possono programmare anche i sistemi fail-safe S7-300F, S7-400F e SIMATIC WinAC RTX F.