AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78331FC000YX2 SIMATIC S7 STEP 7 Safety Advanced Software Update Service

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78331FC000YX2 SIMATIC S7 STEP 7 Safety Advanced Software Update Service

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Librerie blocchi funzione - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169159654

Codice prodotto

SIE6ES78331FC000YX2

Cod. produttore

6ES78331FC000YX2

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Librerie blocchi funzione:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

3

SIMATIC S7, Tool di programmazione F, STEP 7 Safety Advanced, Software Update Service nellambito di questo contratto per un anno vengono fornite tutte le tutte le versioni software attuali. Il contratto viene prolungato automaticamente di 1 anno, se se non viene disdetto 3 mesi prima della scadenza. Periodo di fornitura e prestazione: 1 anno dalla data di fatturazione requisito per la conclusione: versione attuale del software SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) è lopzione per lintegrazione diretta di applicazioni Safety fail-safe su controllori SIMATIC, con la quale viene realizzata anche lapplicazione standard. Questa opzione include tutti gli strumenti di progettazione e programmazione necessari per la realizzazione di un programma orientato alla sicurezza, che sono integrati nellinterfaccia utente di STEP 7 e sono generalmente identificati come risorse rilevanti per la sicurezza. Gli utenti non necessitano di alcun know-how di engineering addizionale poiché la programmazione avviene nellabituale ambiente STEP 7. Per la realizzazione del programma di sicurezza sono disponibili i linguaggi di programmazione FUP (schema logico) e KOP (schema a contatti) nonché biblioteche integrate con blocchi funzionali certificati dal TÜV. Il concetto di biblioteca supporta la standardizzazione allinterno dellazienda e semplifica la validazione di applicazioni orientate alla sicurezza. Che si tratti di stazione singola, di un team o di unazienda, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza a fronte delle vostre esigenze. Il Software Update Service (SUS) permette di mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e di ricevere lultima versione di software appena viene rilasciata.