AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78230BA001BA0 SIMATIC OPC UA S7-1500 Small

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78230BA001BA0 SIMATIC OPC UA S7-1500 Small

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Funzione di configurazione integrata - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622450215

Codice prodotto

SIE6ES78230BA001BA0

Cod. produttore

6ES78230BA001BA0

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Funzione di configurazione integrata:

no

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, Single Runtime License, comprende certificato di licenza per OPC UA Server e OPC UA Client, valido per S7-1500/ET 200 fino a CPU 1513 CPU 1504D, CPU 1505S, incl. F, T, R Derivate *** contenuto: 1 licenza per 1 CPU SIMATIC OPC UA consente lintegrazione di controllori SIMATIC S7-1500 in impianti di automazione secondo Industria 4.0. Laccesso simbolico e sicuro a dati in un SIMATIC S7-1500 è così possibile in modo semplice e performante. Sono supportate le funzioni OPC UA Data Access come OPC UA Server o OPC UA Client. Inoltre sono utilizzabili anche metodi e le cosiddette Companion Specifications. LOPC Unified Architecture (UA) indipendente da produttore e piattaforma è lo standard di comunicazione per Industria 4.0. Grazie alla comunicazione di base TCP/IP è possibile utilizzare OPC UA in tutte le reti Ethernet in funzionamento parallelo con PROFINET. Possono essere accoppiate oltre alla CPU anche altre apparecchiature da campo mediante OPC UA ad es. ai livelli IT.