AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6ES78221AA040YE5 SIMATIC STEP 7 PROF UPGRADE V14 SP1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78221AA040YE5 SIMATIC STEP 7 PROF UPGRADE V14 SP1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) -

  • Librerie blocchi funzione - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622446898

Codice prodotto

SIE6ES78221AA040YE5

Cod. produttore

6ES78221AA040YE5

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

Librerie blocchi funzione:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

Con funzione di manutenzione:

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

SIMATIC STEP 7 Prof. V14 SP1 Upgrade V11..V13-> V14 SP1 o V11/2010..V14/2010 -> V14/2017 oppure 2006..2010 .. V14/2017 Combo Floating License Software di engineering in TIA Portal vale anche per Upgrade di licenze singole V11 SW e documentazione su DVD chiave di licenza su chiavetta USB classe A in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh eseguibile su Windows 7 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit) per la progettazione di SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels Con SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) l'utente configura, programma ed esegue test con relativa diagnostica dei controllori Basic, Advanced e Distributed Controller di tutte le generazioni, basati sia su PLC sia su PC, incl. i Software Controller. Grazie alla sua integrazione nell'Engineering Framework del TIA Portal, SIMATIC STEP 7 offre vantaggi quali la diagnostica diretta online, l’aggiunta semplice di oggetti tecnologici o anche il concetto di biblioteca per il trattamento rapido ed efficiente di oggetti con relativa riutilizzabilità. STEP 7 nel TIA Portal supporta in modo intuitivo ed efficiente lo sviluppo dell'engineering. L'integrazione nel TIA Portal convince in ogni fase di lavoro e di programmazione grazie alla visibilità generale, alla guida intelligente dell'utente ed a comode sequenze operative. Funzioni come Drag & Drop, Copy & Paste o Autocomplete rendono il lavoro più facile e veloce. Che si tratti di stazione singola, di gruppo chiaramente definito o di azienda internazionale, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza, con la quale è possibile utilizzare con convenienza economica il software SIMATIC a fronte delle proprie esigenze. Inoltre con il Software Update Service (SUS) è possibile mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e ricevere subito l'ultima versione di software appena viene rilasciata per la fornitura.