AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78220AE000YY0 SIMATIC STEP 7 Basic Software Update Service Download di software

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78220AE000YY0 SIMATIC STEP 7 Basic Software Update Service Download di software

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) -

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169340366

Codice prodotto

SIE6ES78220AE000YY0

Cod. produttore

6ES78220AE000YY0

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

Con funzione di manutenzione:

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

SIMATIC STEP 7 Basic SUS Download TIA Portal nellambito di questo contratto per un anno vengono fornite tutte le versioni software attuali. Il contratto si prolunga automaticamente di 1 anno, se 3 mesi prima della scadenza non viene disdetto. Periodo di fornitura e di prestazioni: 1 anno dalla data di fatturazione presupposto per la stipula: versione attuale del software -- lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) lutente esegue la configurazione, programmazione, test e diagnostica di tutti i controllori SIMATIC, basati sia su PLC che su PC, incl. i Software Controller. Lintegrazione nel TIA Portal supporta lutente riguardo a collaborazione, modularizzazione, engineering automatizzato, maggiore qualità del software e offre un Engineering Framework completo per tutti i compiti di automazione. SIMATIC STEP 7 supporta in modo intuitivo ed efficiente le vostre attività di engineering. Che si tratti di stazione singola, di un team o di unazienda, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza a fronte delle vostre esigenze. Un abbonamento annuale ai pacchetti software semplifica inoltre laccesso a TIA Portal. Inoltre il Software Update Service (SUS) permette dimantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e di ricevere lultima versione di software appena viene rilasciata.